オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
59205505
品番
83BPF-0403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。
用途
低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。
トラスコ品番
689-0062
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
9