LDNC6 カフェ丼保温ランチジャー トトロ フラワー スケーター 59205798

LDNC6 カフェ丼保温ランチジャー トトロ フラワー スケーター 59205798
LDNC6 カフェ丼保温ランチジャー トトロ フラワー スケーター 59205798

カフェ丼保温ランチジャー トトロ フラワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード59205798品番LDNC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

後のせで麺やご飯が汁でふやけない持ち運びやすい超軽量コンパクト。保温ジャーは真空二重構造で保温・保冷OK。
あったかい丼ランチ・汁気の多い具材・パスタなどの麺類などいろいろ楽しめます。サラダやフルーツ、麺類がひんやり冷たいまま持ち運べます。
持ち運びしやすいハンドルフタ付。汁モレしにくいパッキン付。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)・ポリプロピレン・シリコン樹脂・エラストマー樹脂容量(mL)約540(中容器220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×14保温効力(℃)52以上(約6時間)耐用温度(℃)約-20~140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする