画像準備中

面取機用超硬スパイラルカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)Φ25 注文コード59206668 品番GSSC2536T
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃径など3種類から選べます 他の種類を見る

安定した寿命と美しい仕上面が得られます。
純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。

刃数36枚 穴径(Φmm)Φ15 刃長(mm)20 刃径(Φmm)Φ25 対応機種JAM(日本オートマチックマシン)CC02/HCC01 適合材ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼 コーティングチタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする