ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ホルダ
ギガ・セレクションの ボーリング
超硬ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59206711
品番
C06-SCLCR04-07-110
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
種別
クランプスクリュー:G2040TR
寸法H(mm)
5.4
寸法d(mm)
6
全長L(mm)
110
寸法F(mm)
3.5
適合チップ
CC 0401
寸法R(mm)
基準:0.2
角度θ(°)
13
最小加工径D(Φmm)
7
レンチ
T6