ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ホルダ
ギガ・セレクションの ボーリング
超硬ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59206756
品番
C12-STUPR11-14-150
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
種別
クランプスクリュー:G3TR
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
12
全長L(mm)
150
寸法F(mm)
7
適合チップ
TP 1103
寸法R(mm)
基準:0.4
角度θ(°)
7
最小加工径D(Φmm)
14
レンチ
T10