ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ホルダ
ギガ・セレクションの ボーリング
超硬ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59206799
品番
C16-SCLCR09-18-180
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
種別
クランプスクリュー:G4065TR
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
16
全長L(mm)
180
寸法F(mm)
9
適合チップ
CC 09T3
寸法R(mm)
基準:0.4
角度θ(°)
10
最小加工径D(Φmm)
18
レンチ
T15