ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ホルダ
ギガ・セレクションの ボーリング
超硬ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59206948
品番
C20-SDQCR11-25-200
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
種別
クランプスクリュー:G4065TR
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
20
全長L(mm)
200
寸法F(mm)
14.4
適合チップ
DC 11T3
寸法R(mm)
基準:0.4
角度θ(°)
5
最小加工径D(Φmm)
25
レンチ
T15