ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの エンドミル
ギガ・セレクションの その他エンドミル
超硬2枚刃面取りミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D1(Φmm)
2
注文コード
59206975
品番
2V060-020
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
超硬2枚刃面取りミル
TiSiNコーティングにより、一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応!
タイプ
2
刃長(mm)
L1:4
シャンク径(Φmm)
D2:3
刃径D1(Φmm)
2
寸法D4(mm)
先端部:0.02
全長L2(mm)
45
面取り角度(°)
60
注意
※できるだけ高剛性の機械・チャックをご使用ください。
※切削条件はあくまで目安となります。加工条件に応じてビビり・異常音・寿命が短い場合は切削条件の調整をしてください。
※被削材にあわせてクーラントは適切なものをご使用ください。