ステラジスクソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 59208074 品番 SGS-#120
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ゴム砥石を使用して作ったジスク。
凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。
バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。

粒度#120 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) 用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。 適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
注意
※ステラソフトジスクは専用グラインダー(7000rpm)のグラインダーでなければお使いいただけません、砥石が割れたり飛ぶなど破損する恐れがございます。ステラソフトジスクご購入の際は必ず専用グラインダー(7000rpm)をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする