日本緑十字社
日本緑十字社の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
日本緑十字社の 耳栓
耳栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59208826
品番
耳栓-50
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
フリー
質量(g)
6
規格
JIST8161(第2種型)
コード
あり
ケース
なし
日本緑十字社品番
144050