NF-719-BL 腕章名札 日本緑十字社 59208853

 

NF-719-BL 腕章名札 日本緑十字社 59208853
NF-719-BL 腕章名札 日本緑十字社 59208853

腕章名札

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード59208853品番NF-719-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

腕にぴったりフィット!作業を邪魔しません。

取付方式安全ピン材質(表示面)PVC仕様長さ調整ゴムバンド、中紙付(中紙サイズ・74×105mm)、上部安全ピン付寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114ブルー質量(g)28日本緑十字社品番301111

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59208853NF-719-BL40195041NF-719-BNF-719-BL 腕章名札 SONIC(ソニック)[文具] 40195041腕章名札SONIC(ソニック)[文具]1枚
299
税込329
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする