PKC-100 ピカチューブ 日本緑十字社 59208957 PKC-100 ピカチューブ 日本緑十字社 59208957

ピカチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59208957 品番PKC-100
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。
1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。
強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。
明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。

材質エンビ 質量(kg)1.7 消費電力(W)約3.5 寸法(Φmm×m)23×10 点灯方式交互点灯 LED使用数(個)24 日本緑十字社品番275002
注意
※コーン別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする