- アクティ 尿とりパッド450ふっくらフィット 日本製紙クレシア 59212956

- アクティ 尿とりパッド450ふっくらフィット 日本製紙クレシア 59212956 - アクティ 尿とりパッド450ふっくらフィット 日本製紙クレシア 59212956 - アクティ 尿とりパッド450ふっくらフィット 日本製紙クレシア 59212956

アクティ 尿とりパッド450ふっくらフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード59212956 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消臭ポリマー:アンモニアについての消臭効果がみられます。
立体ギャザー:りっかり立ち上がり横からのモレをガード。
お肌さらさらシート:尿の逆戻りを防止。
吸収体エンボス加工:アクティ独自のエンボス加工で尿をすばやく吸収。
ふっくらフィット:股下にぴったりフィット。
エアスルートップシート:お肌にやさしいやわらか素材。

対象男女兼用 吸収量(mL)約800 パッドサイズ(cm)19×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする