- 紙製ストッカー ネクスタ 59213327 - 紙製ストッカー ネクスタ 59213327 - 紙製ストッカー ネクスタ 59213327 - 紙製ストッカー ネクスタ 59213327

紙製ストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード59213327 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

野菜室を汚しにくく、野菜も見やすく整頓できます。冷蔵庫、野菜室の整理に便利な紙袋。紙製なので、汚れたらそのまま捨てられます。サイズを組み合わせて使うと仕切りになります。濡れても破れにくい耐水紙使用。本体:FSCミックス 原紙、バイオマスインキ10%使用。汎用性のあるサイズです。

用途冷蔵庫内、野菜室の整理・整頓。野菜の保存用袋として。マチ付き紙袋。 材質クラフト紙 サイズM 縦(mm)約250 横(mm)約210 レモン マチ(mm)約120
注意
※直射日光・高温多湿の場所は避けてください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※耐水紙を使用しておりますが、水分が多いものや液体を入れないでください。
※印刷部分が直接食品に触れないようにしてください。
※印刷部分が摩擦により、衣類に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※破れる恐れのある鋭利なもの、極端に重たいものは入れないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。(用途を間違えると窒息などの危険が伴います)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする