島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
安全増防爆フレキ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
70
注文コード
59216651
品番
SFAC-570MM
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質
主:(フレキ)鋼
形状
両端オスコネクタ
質量(kg)
6.6
サイズ
70
B
96
寸法
長さ:5
ΦD
66
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 2 1/2
ΦC
100
寸法S1(mm)
25
寸法S2(mm)
28
主材質
(被覆)塩ビ
材質(コネクタ)
鋼
関連資料:
(0.39MB)