島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
安全増防爆フレキ
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
82
注文コード
59216660
品番
SFAC-582FF
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質
主:(フレキ)鋼
形状
両端メスコネクタ
質量(kg)
8.4
サイズ
82
B
111
寸法
長さ:5
ΦD
77
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 3
ΦC
113
寸法S1(mm)
27
寸法S2(mm)
26
主材質
(被覆)塩ビ
材質(コネクタ)
鋼
関連資料:
(0.39MB)