耐圧防爆SUSブレードフレキ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ104 注文コード59218620 品番SFCS-7104MF
参考基準価格(税別)¥316,200 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品はサイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

形状オスコネクタ×メスコネクタ 質量(kg)10.9 サイズ104 B140 寸法長さ:7 ΦD100 NPF 4 ΦC145 寸法S1(mm)28 寸法S2(mm)33 主材質(フレキ)ステンレス鋼線 材質(コネクタ)主:ステンレス鋼
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする