耐圧防爆SUSブレードフレキ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ92 注文コード59218875 品番SFCS-792FF
参考基準価格(税別)¥246,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はサイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

形状両端メスコネクタ 質量(kg)8.8 サイズ92 B124 寸法長さ:7 ΦD77 NPF 3 1/2 ΦC129 寸法S1(mm)28 寸法S2(mm)33 主材質(フレキ)ステンレス鋼線 材質(コネクタ)主:ステンレス鋼
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする