用途【通気性に優れた不織布製】湿気やにおいがこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物を消臭しながらホコリから守り保管できる。【ファスナー巻き込みから守る】通気性に優れ厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーで着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【透明窓付き・折りたためる】透明の小窓が付いているので袋を開けずに中身の確認ができ管理しやすい。
材質ポリプロピレン・活性炭シート
色ホワイト
質量(g)300
寸法(幅W×長さL)(mm)390×920
収納の目安着物(浴衣)1枚