消臭着物保管ケース 紺

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224448 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【通気性の良い不織布×消臭繊維】通気性の良い不織布で日本製の消臭繊維を挟んだ3層構造生地の着物収納ケース。

用途【においを除去し細菌増殖を抑制】気になるにおいを除去し大切な着物をホコリから守る。さらに細菌の増殖も抑制。【小物用・防虫剤用ポケット付き】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので、着物や浴衣の出し入れがスムーズ。ふたの内側部分に小物類が入るポケット、内側手前に市販の防虫剤が入るポケット付き。【ネームホルダー・持ち手付き】前面にネームホルダー付きで中身の管理が簡単。両側に持ち手付きで収納場所から取り出しやすい。使わないときは折りたためる。 材質ポリプロピレン・ポリエステル・分類外繊維(デオメタフィD) ・ポリエチレン ネイビー 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130 危険物の類別非危険物 収納の目安着物(浴衣)3〜4枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする