JBLWL2 LEDライト 折りたたみ式 J-CRAFT99 59225340

LEDライト 折りたたみ式JBLWL2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59225340
品番
JBLWL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。
驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)
落ちず、外しやすい絶妙マグネット。
便利な充電式。
光調整3段階。

用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。
付属品
USBTYPE-C充電ケーブル 50cm
材質
アルミニウム・ナイロン・シリコン
寸法(mm)
全長165×幅18.5×高さ25.3 ※最大時全長310.3
バッテリー
内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)
色温度(K)
LOW 5700、HIGH 5700、先端 6300
充電時間(時間)
1
バッテリー容量(mAh)
650
光束(Lm)
LOW 95、HIGH 180、先端 120
演色指数(Ra)
LOW 98、HIGH 98、先端70
点灯時間(時間)
LOW 3.0、HIGH 1.5、先端 3.0
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする