オフィスシーティング バロン 可動肘 ローバック 背スタンダードメッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様ローバック、アジャストアーム 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック フレーム色ポリッシュ 注文コード59300587 品番CP83AR-FDH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥186,200
この商品は仕様・色・フレーム色など384種類から選べます 他の種類を見る

イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ランバーサポート付き。ブラックボディ。可動肘(可動域高さ100mm、角度内側60度・外側30度調整可能)。

フレーム色ポリッシュ ボディーカラーブラック 座タイプメッシュ ハンガーなし 色(座面)ブラック 仕様ローバック、アジャストアーム 材質アジャストアーム:アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品、デザインアーム:アルミダイキャスト タイプスタンダードメッシュタイプ 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり キャスター径(Φmm)Φ60 材質(脚)アルミダイキャスト 材質(背)フレーム:アルミダイキャスト グリーン購入法適合 キャスタータイプ双輪 背タイプスタンダードメッシュ 色(背面)ブラック 材質(肘部)パッド:熱可塑性ポリウレタン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品説明動画

Baron[バロン]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする