※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59306257 品番 SUSF0.5-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モジュール0.5 歯数24 歯幅(mm)7 材質SUS303 軸穴径(mm)5 質量(g)19.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする