※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59306512 品番 SUSF0.5-80
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モジュール0.5 歯数80 歯幅(mm)5 材質SUS303 軸穴径(mm)10 質量(g)86.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする