SUSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59306643 品番 SUSF1-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モジュール1 歯数20 歯幅(mm)6 材質SUS303 軸穴径(mm)6 質量(g)28.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする