※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59307605 品番 SSAG2-36
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モジュール2 歯数36 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)0.6 軸穴径(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする