※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59307788 品番 SSAG3-32
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モジュール3 歯数32 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)1.59 軸穴径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする