※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 軸穴径(mm)28 注文コード59308454 品番SSG2.5-30F28A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は歯数・軸穴径206種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数30 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 軸穴径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする