※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数29 軸穴径(mm)30 注文コード59320485 品番SSG3-29F30B
参考基準価格(税別)¥24,010 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は歯数・軸穴径228種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数29 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 軸穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする