PROST's
ハニカムマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10m)
1個(5m)
1個(10m)
1個(50m)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10m)
注文コード
59323620
品番
H-3000-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。
特性
●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。
白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
用途
補修
仕様
ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×10M 切り売り
材質
不織布
危険物の類別
非危険物
注意
※ロール状での出荷となります。
※他の商品と同梱は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,562
/
税込
¥
1,718
沖縄地方
数量1につき
¥
3,036
/
税込
¥
3,340
離島
数量1以上のご注文
お送りできません