画像準備中

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59325808 品番 TU-8001
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドレッシーで美しいシルエットに仕上げたデザインながら防水透湿性を備え、
スニーカーのような履き心地が特長のビジネスシューズです。
アッパーにはやわらかな牛革を採用し、履き口にはスポンジパッドを配置して、足をやさしく包み込みます。
防水透湿素材のゴアテックスファブリクスをライニング(裏材)に採用し、雨の日も足をドライにキープ。
へたりにくい発泡ウレタン製の中敷は土踏まずパッド付きで、フィット感を高めています。
中敷裏面のつま先部の消臭繊維MOFFが、気になる臭いを抑制。
スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴアを採用しています。
ミッドソールには、軽量でクッション性と屈曲性のあるE.V.A.インジェクションソールを採用。
ABS樹脂製シャンクを入れることで、歩行時の安定性に配慮しています。
アウターソールには屈曲溝を多めに設けて、歩行性を向上。
蹴り出し時や着地時に擦り減りやすい踏み付け部とかかと部には、
グリップ力のある低硬度ラバーと耐久性のある高耐摩耗ラバーを配置しています。
外羽根式のプレーントゥのデザインは、シンプルで軽快な印象を与え、
ビジネスシーンからカジュアルユースまで順応する一足。3E相当のモデルです。

ブラック サイズ(cm)29 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 靴底合成底 中敷取り外し式 ヒール(cm)約3.5 足囲3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする