※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59326697 品番 SS1.5-29F10A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
モジュール1.5 歯数29 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 軸穴径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする