※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 収納家具
AIS (エイ・アイ・エス)の 本棚・ラック
フィニット チェスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59326971
品番
FN-602 NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
幅(mm)
580
質量(kg)
23.5
色
NA
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません