※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 収納家具
AIS (エイ・アイ・エス)の 本棚・ラック
チェスト60
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59326998
品番
CH-906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅(mm)
590
質量(kg)
25
色
BR
高さ(mm)
880
奥行(mm)
390
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません