※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬台車
ナイキの 折りたたみハンドル式
台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
150
注文コード
59330267
品番
KZJ150-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,700
この商品は
耐荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
766×486
質量(kg)
17.2
仕様
テーブル2段式
トラスコ品番
868-5297
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
486
ハンドル高さ(mm)
830
荷台寸法(奥行)(mm)
766
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません