曜日別特売
NED167BA-AWH NEDシリーズ  両袖デスク ナイキ 59340968

※メイン画像

NED167BA-AWH NEDシリーズ  両袖デスク ナイキ 59340968
NED167BA-AWH NEDシリーズ  両袖デスク ナイキ 59340968
NED167BA-AWH NEDシリーズ  両袖デスク ナイキ 59340968
NED167BA-AWH NEDシリーズ  両袖デスク ナイキ 59340968

NEDシリーズ 両袖デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ウォームホワイト付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚注文コード59340968品番NED167BA-AWH
参考基準価格(税別)¥148,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×700質量(kg)69付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700仕上(天板)メラミン化粧板張り材質(天板)メラミン化粧板張り色(天板)ウォームホワイト天板厚さ(mm)30色(本体)ウォームホワイト外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)700インジケーターキー外寸法・奥行(mm)700ラッチ
関連資料:
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする