※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ヒラハグルマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数18 注文コード59357463 品番SSA2.5-18J17
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はモジュール・歯数など41種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数18 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)0.29 軸穴径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする