※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59357655 品番 SSA2.5-25F15
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モジュール2.5 歯数25 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 軸穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする