※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×600×430
材質
天板:シルバーハート突板ウレタン塗装仕上、脚部:ポリエステル化粧合板
材質(脚)
ポリエステル化粧合板
注文コード
59359213
品番
ZRT150S
参考基準価格(税別)
¥123,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
118-7758
材質
天板:シルバーハート突板ウレタン塗装仕上、脚部:ポリエステル化粧合板
質量(kg)
9
キャスター
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×600×430
仕上
(天板)シルバーハート突板ウレタン塗装仕上
材質(脚)
ポリエステル化粧合板
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×600×430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません