※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
コーナーテーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×400
色
ライトブラウン
材質(脚)
ナラ無垢材ウレタン塗装仕上
注文コード
59359274
品番
ZRT153C-W2
参考基準価格(税別)
¥100,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・色・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
119-2662
質量(kg)
6.7
色
ライトブラウン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×400
仕上
(天板)ナラ突板木縁張りウレタン塗装仕上
材質(脚)
ナラ無垢材ウレタン塗装仕上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません