※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK ヒラハグルマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
18
注文コード
59360735
品番
SSA2-18J14
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
18
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.15
軸穴径(mm)
14
CADデータダウンロード