曜日別特売
SSA3-28F32 SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 59365373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数28
軸穴径(mm)32
内容量1個注文コード59365373品番SSA3-28F32
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モジュール3歯数28歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染軸穴径(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする