※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ヒラハグルマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数18 注文コード59367866 品番SSA4-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はモジュール・歯数など41種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4 歯数18 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)1.18 軸穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする