※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59368146 品番 SRFD2-1500HLJ
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
モジュール2 歯数240 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)5.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする