※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59368435
品番
SRFD6-1500HLJ
参考基準価格(税別)
¥114,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
80
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
37.2
CADデータダウンロード