※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF-HL 焼入ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59368688
品番
SRF2-2000HL
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
326
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
7.4
CADデータダウンロード