※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF-HL 焼入ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59368837 品番 SRF4-2000HL
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
モジュール4 歯数163 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)26.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする