※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF-HL 焼入ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59368925 品番 SRF5-2000HL
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
モジュール5 歯数130 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)36.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする