※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF-HL 焼入ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59368968 品番 SRF6-1000HL
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
モジュール6 歯数53 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする