※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF-HL 焼入ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59369022
品番
SRF6-2000HL
参考基準価格(税別)
¥147,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
モジュール
6
歯数
108
歯幅(mm)
60
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
51.8
CADデータダウンロード